Gjengede karossylindere

filtre

StilModellDimensjon D1Sylinder Effektivt Area AdvanceTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeDimensjon EDimensjon E1Dimensjon FDimensjon L Trekk tilbakeDimensjon SPris (eks. mva)
ACDT181311.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "4 207NOK
ACDT182511.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "3 640NOK
ACDT271512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "6 225NOK
ACDT272512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "4 191NOK
StilModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon F1Dimensjon JDimensjon PPris (eks. mva)
ACSM21310.19 "0.08 kvm.2.22 "-0.75 "-0.47 "-1 880NOK
ACSM2710.19 "0.08 kvm.1.61 "-0.75 "-0.48 "-2 252NOK
ACSM51310.31 "0.24 kvm.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 030NOK
ACSM5710.31 "0.24 kvm.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "2 754NOK
ACSM10710.47 "0.5 kvm.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "3 085NOK
ACSM101310.47 "0.5 kvm.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "2 940NOK
StilModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon PDimensjon SDimensjon TPris (eks. mva)
ACST471--------2 140NOK
ACST2131--------2 000NOK
ACST271--------1 625NOK
ACST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 735NOK
ACST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 251NOK
ACST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 721NOK
ACST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 018NOK
ACST181310.63 "0.79 kvm.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3 267NOK
ACST182510.63 "0.79 kvm.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "4 382NOK
ACST271510.71 "1.22 kvm.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "4 293NOK
ACST272510.71 "1.22 kvm.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "4 361NOK
ACST401310.78 "1.76 kvm.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "4 193NOK
ACST402510.78 "1.76 kvm.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "4 588NOK

Gjengede karossylindere

Enerpac gjengede kroppssylindre brukes med en manifold eller festeplate for å klemme, støtte eller støte ut arbeidsstykker i høytrykksapplikasjoner. De har en gjenget kropp for å sikre korrekt plassering og jevn installasjon. De er utstyrt med tappet stempel som gjør at puter og forlengere kan festes for beskyttelse av arbeidsstykker og gir ekstra klemstøtte. Disse stålsylindrene kommer integrert med polyuretan / Buna N tetninger for utmerket motstand mot alkoholer, petroleumsbaserte oljer og silikonfett, og kan håndtere trykk fra 580 til 5000 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse gjengede sylindrene, tilgjengelig i slaglengder på 0.28, 0.51, 0.59 og 0.98 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?