Panelskruer i fangenskap

filtre

Festeskruer fra Richard Manno Co. er designet for å sikre dører og deksler som ofte fjernes for å sjekke kontrollpaneler eller tilgangsporter på maskineri/datamaskiner. Disse...Les mer

APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet

StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeSystem for målingtråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A207SS4400.250 "0.25 "3 / 4 "inch1 / 8 "4-40-
RFQ
B209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "inch1 / 8 "4-40820NOK
C205SS4400.250 "0.25 "5 / 8 "inch1 / 8 "4-40-
RFQ
D203SS4400.250 "0.25 "1 / 2 "inch1 / 8 "4-40490NOK
E211SS4400.250 "0.25 "1"inch1 / 8 "4-40532NOK
F209SS8320.313 "0.313 "7 / 8 "inch7 / 32 "8-32596NOK
G211SS8320.313 "0.313 "1"inch7 / 32 "8-32691NOK
H207SS6320.313 "0.313 "3 / 4 "inch7 / 32 "6-32364NOK
I205SS8320.313 "0.313 "5 / 8 "inch7 / 32 "8-32-
RFQ
J205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "inch7 / 32 "6-321 018NOK
K203SS8320.313 "0.313 "1 / 2 "inch7 / 32 "8-32389NOK
L203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "inch7 / 32 "6-32889NOK
M207SS8320.313 "0.313 "3 / 4 "inch7 / 32 "8-32494NOK
N211SS6320.313 "0.313 "1"inch7 / 32 "6-32696NOK
O209SS6320.313 "0.313 "7 / 8 "inch7 / 32 "6-32496NOK
P211SS10320.375 "0.438 "1"inch1 / 4 "10-321 043NOK
Q205SS10320.375 "0.438 "5 / 8 "inch1 / 4 "10-32529NOK
R213SS10320.375 "0.438 "1.125 "inch1 / 4 "10-32710NOK
S209SS10240.375 "0.438 "7 / 8 "inch1 / 4 "10-24521NOK
T211SS10240.375 "0.438 "1"inch1 / 4 "10-24726NOK
U215SS10320.375 "0.438 "1.25 "inch1 / 4 "10-32844NOK
V218SS10240.375 "0.438 "1.5 "inch1 / 4 "10-241 145NOK
W218SS10320.375 "0.438 "1.5 "inch1 / 4 "10-32813NOK
X217SS10320.375 "0.438 "1.375 "inch1 / 4 "10-32545NOK
Y209SS10320.375 "0.438 "7 / 8 "inch1 / 4 "10-32538NOK
RICHARD MANNO CO. -

Skruer med riflet panel

StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A114113-750-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 16-18840NOK
B114113-100-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "1"3 / 8 "5 / 16-18494NOK
C114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 142NOK
D114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 199NOK
E114121-2000-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "2"1 / 4 "1 / 4-201 450NOK
F114121-750-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "3 / 4 "1 / 4 "1 / 4-20-
RFQ
G114121-100-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "1"1 / 4 "1 / 4-20417NOK
H114114-437-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "7 / 16 "5 / 32 "4-40498NOK
I114114-250-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 4 "5 / 32 "4-40-
RFQ
J114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40855NOK
K114114-625-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 8 "5 / 32 "4-40-
RFQ
L114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40798NOK
M114114-312-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 16 "5 / 32 "4-40481NOK
N114115-100-SS5 / 16 "0.467 "0.375 "1"3 / 8 "3 / 8-161 791NOK
O114120-100-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1"1 / 4 "10-32358NOK
P114120-1750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.75 "1 / 4 "10-32748NOK
Q114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-321 084NOK
R114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-321 015NOK
S114120-1375-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.375 "1 / 4 "10-32324NOK
T114120-1500-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.5 "1 / 4 "10-32377NOK
U114120-875-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "7 / 8 "1 / 4 "10-32649NOK
V114120-625-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "5 / 8 "1 / 4 "10-32675NOK
W114120-562-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "9 / 16 "1 / 4 "10-32315NOK
X114120-500-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1 / 2 "1 / 4 "10-32328NOK
Y114116-375-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "3 / 8 "3 / 16 "6-32-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Panelskrue

StilModellLengdePris (eks. mva)
AMPS1314.5mm902NOK
BMPS1417.5mm1 897NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue, rustfritt stål

StilModellHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A111SS10320.438 "0.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "10-32586NOK
B109SS10320.438 "0.25 "1.187 "3 / 8 "10-32632NOK
C215SS4280.500 "0.563 "1.25 "5 / 16 "1 / 4-281 541NOK
D218SS4280.500 "0.563 "1.5 "5 / 16 "1 / 4-281 718NOK
E218SS4200.500 "0.563 "1.5 "5 / 16 "1 / 4-201 307NOK
F215SS4200.500 "0.563 "1.25 "5 / 16 "1 / 4-20684NOK
G217SS0.563 "0.25 "1.25 "3 / 8 "1 / 4-20733NOK
RICHARD MANNO CO. -

Glatte panelskruer

StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A405SS1032Spor-0.313 "0.18 "1 / 2 "9 / 32 "10-3265NOK
B409SS832Spor-0.250 "0.156 "3 / 4 "7 / 32 "8-3276NOK
C409SS1032Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32982NOK
D411SS832Spor-0.250 "0.156 "1"7 / 32 "8-3283NOK
E405SS1024Spor-0.313 "0.18 "1 / 2 "9 / 32 "10-2464NOK
F411SS1032Spor-0.313 "0.18 "1"9 / 32 "10-3298NOK
G411SS1024Spor-0.313 "0.18 "1"9 / 32 "10-24309NOK
H413SS632Spor-0.219 "0.132 "1"7 / 32 "6-3284NOK
I409SS1024Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-2488NOK
J405SS440Spor-0.172 "0.107 "1 / 2 "3 / 16 "4-40194NOK
K825SSSpor-0.172 "0.107 "3 / 4 "3 / 16 "4-40110NOK
L405SS632Spor-0.219 "0.132 "1 / 2 "7 / 32 "6-3252NOK
M405SS832Spor-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32640NOK
N409SS632Spor-0.219 "0.132 "3 / 4 "7 / 32 "6-32-
RFQ
O601HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40750NOK
P607HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "23 / 32 "1 / 4 "8-32385NOK
Q606HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "21 / 32 "1 / 4 "8-32325NOK
R604HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "19 / 32 "7 / 32 "6-32531NOK
S603HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32839NOK
T602HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "17 / 32 "3 / 16 "4-40232NOK
U605HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "21 / 32 "7 / 32 "6-32336NOK
V608HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "25 / 32 "1 / 4 "8-32418NOK
RICHARD MANNO CO. -

Panelskruer

StilModellDriverstørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A114113-1500-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "riflete1.5 "3 / 8 "5 / 16-181 023NOK
B609H1 / 8 "0.375 "0.188 "Glatt27 / 32 "5 / 16 "10-32429NOK
C610H1 / 8 "0.375 "0.188 "Glatt29 / 32 "5 / 16 "10-32415NOK
D114121-1500-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.5 "1 / 4 "1 / 4-20413NOK
E114121-1250-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.25 "1 / 4 "1 / 4-20403NOK
F114121-1750-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.75 "1 / 4 "1 / 4-20428NOK
G114115-1500-SS5 / 16 "0.467 "0.375 "riflete1.5 "3 / 8 "3 / 8-161 253NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue rustfritt stål M3 X 0.50 X 14.5 mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
MPS3AB3AQH933NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue M3.5 X 0.60 X 17.5 Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
MPS9AB3AQP1 162 NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 5/8 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
115SSAB3AUZ490NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 1 1/2 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
129SSAB3BPA841NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 5/16-18 X 1 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
316SSAB3BPV555NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 4-40 X 23/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
101SS440AB3AUP314NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 15/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
105SS832AB3BNR471NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 4-40 X 29/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
104SS440AB3AUT450NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 11/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
116SSAB3AVA478NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet M3 x 0.50 x 13 mm - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
MPS2AB3AQG1 369 NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue M3.5 X 0.60 X 13 Mm L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
MPS7AB3AQM988NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 3/4 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
117SSAB3AVB523NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 10-32 X 3/4 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
163SSAB3BPC463NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue rustfritt stål 5/16-18 X 1 1/4 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
320SSAB3BPX547NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 6-32 X 21/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
100ASS632AB3AUU-
RFQ

Panelskruer i fangenskap

Festeskruer fra Richard Manno Co. er designet for å sikre dører og deksler som ofte fjernes for å sjekke kontrollpaneler eller tilgangsporter på maskineri/datamaskiner. Disse skruene er laget av 18-8 rustfritt stål og har riflede/glatte hoder for å gi et effektivt grep og høy slagfasthet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?