Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CST40251 Sylindergjenget 8800 Lb 0.98 tommers slag | AE6TCE 5UWR7

ENERPAC CST40251 sylindergjenget 8800 Lb 0.98 tommers slag

På lager
Vare: AE6TCE Modell: CST40251Kryssreferanse: 5UWR7
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
4 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinder Effektivt Area Advance1.76 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A4.78 "
Dimensjon B3.73 "
Dimensjon C3.48 "
Dimensjon C10.43 "
Dimensjon D1 7/8"-16 FN
Dimensjon D11.79 "
Dimensjon E0.78 "
Dimensjon E10.75 "
Dimensjon F1.63 "
Dimensjon K1/2 "-13 UNC
Dimensjon P0.31 "
Dimensjon S0.67 "
Dimensjon T0.47 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt8800 lbs.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Oljekapasitetsfremgang1.73 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke1.05 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.05
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ 5000 PSI (8800 lb.)
    • Effektiv områdeskyting (1.76 kvm.)
    • Stempelgjenge (1/2"-13 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon PDimensjon SDimensjon TPris
ENERPAC CST271 sylindergjenget 380 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBR 5UWP5 CST271--------1 625 NOK
ENERPAC CST2131 sylindergjenget 380 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------2 000 NOK
ENERPAC CST471 sylindergjenget 980 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBU 5UWP7 CST471--------2 140 NOK
ENERPAC CST4131 sylindergjenget 980 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 735 NOK
ENERPAC CST971 Sylindergjenget 1950 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 721 NOK
ENERPAC CST9131 Sylindergjenget 1950 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 018 NOK
ENERPAC CST9251 Sylindergjenget 1950 Lb 0.98 tommers slag | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CST40251 sylindergjenget 8800 Lb 0.98 tommers slag
4 588 NOK / enhet