Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CST4131 sylindergjenget 980 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBV 5UWP8

ENERPAC CST4131 sylindergjenget 980 Lb 0.51 tommers slag

På lager
Vare: AE6TBV Modell: CST4131Kryssreferanse: 5UWP8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinder Effektivt Area Advance0.2 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A2.71 "
Dimensjon B2.21 "
Dimensjon C2.05 "
Dimensjon C10.37 "
Dimensjon D3/4 "-16 UNF
Dimensjon D10.69 "
Dimensjon E0.27 "
Dimensjon F0.62 "
Dimensjon K# 8-32 UNC
Dimensjon P0.16 "
Dimensjon S0.25 "
Dimensjon T0.28 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt980 lbs.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Oljekapasitetsfremgang0.1 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ 5000 PSI (980 lb.)
    • Effektiv områdeskyting (0.20 kvm.)
    • Stempeltråd (# 8-32 FN)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon PDimensjon SDimensjon TPris
ENERPAC CST271 sylindergjenget 380 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBR 5UWP5 CST271--------2 365 NOK
ENERPAC CST2131 sylindergjenget 380 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------2 566 NOK
ENERPAC CST471 sylindergjenget 980 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBU 5UWP7 CST471--------2 175 NOK
ENERPAC CST971 Sylindergjenget 1950 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 459 NOK
ENERPAC CST9131 Sylindergjenget 1950 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 010 NOK
ENERPAC CST9251 Sylindergjenget 1950 Lb 0.98 tommers slag | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 155 NOK
ENERPAC CST18131 Sylindergjutet 3950 Lb 0.51 tommers slaglengde | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 kvm.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CST4131 sylindergjenget 980 Lb 0.51 tommers slag
2 697 NOK / enhet