Batterier inkludert: Ja , Batterilader inkludert: Ja , Batteristørrelse: 12V , Batterispenning: 12V , Farge: Blå , forover- og bakoverhastigheter: 0 til 3.7 mph , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Bredde på hjul foran: 2" , Lengde: 54.33 " , Materiale: Stål , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 4 , Driftstype: Push Button , Plattformlengde: 40 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 24 " , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Bredde på hjul bak: 2 1 / 2 " , Skala inkludert: Nei , Spenning: 24V DC , Bredde: 26.25 "