VESTIL CART-1500D-DC-CTD Hydraulisk dobbel saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 40 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PBM Modell: CART-1500D-DC-CTD

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC12V
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet1500 lbs.
FARGEBlå
Hastigheter forover og bakover0 til 3.7 mph
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.7 7 / 8 "
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Høyde45.88 "
Lengde54.33 "
Senket høyde20 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde72.81 "
Maks. Reiseavstand52.3125 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde20.5 "
nr. Caster4
Antall batterier2
Antall hjul4
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde40 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeBatteridrevet
Hevet høyde72 13 / 16 "
Bakhjul Dia.7 7 / 8 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
Skala inkludertNei
SakstypeDobbel
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Bredde26.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 252
Skipets høyde (cm)116.52
Skipets lengde (cm)138
Skipets bredde (cm)66.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. HøydeMaks. ReiseavstandStrømkildeSakstypePris
VESTIL CART-1000-DC-CTD Hydraulisk enkelt saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 40 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PAY CART-1000-DC-CTD1000 lbs.42.38 "24.25 "Elektriskenslig88 512 NOK
VESTIL CART-1000D-DC-CTD Hydraulisk dobbel saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 40 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PBA CART-1000D-DC-CTD1000 lbs.72.81 "52.3125 "ElektriskDobbel96 231 NOK
VESTIL CART-1500-DC-CTD Hydraulisk enkelt saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 40 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7PBL CART-1500-DC-CTD1500 lbs.42.38 "24.25 "Elektriskenslig92 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-1500D-DC-CTD Hydraulisk dobbel saksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 40 tommer x 24 tommer størrelse
92 952 NOK / enhet