ALPHA FITTINGS Forniklet messing 3-veis minikuleventil, FNPT x FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Forniklet messing , Kroppsstil: 3-veis , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Wedge , Maks. Press: 190 psi WOG , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Nikkelbelagt messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 200 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
86710-04
1 / 4 "351NOK
B
86700-04
1 / 4 "346NOK
B
86700-02
1 / 8 "382NOK
A
86710-02
1 / 8 "351NOK
A
86710-06
3 / 8 "373NOK
B
86700-06
3 / 8 "353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?