Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 86710-04 Messing Mini Ball Valve 3-way Fnpt 1/4 In | AB4PUU 1ZPK8

ALPHA FITTINGS 86710-04 Minikuleventil i messing 3-veis Fnpt 1/4 In

På lager
Vare: AB4PUU Modell: 86710-04Kryssreferanse: 1ZPK8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypeWedge
Maks. Press190 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481801040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 86700-02 Messing Mini Ball Valve 3-way Fnpt 1/8 In | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "409NOK
ALPHA FITTINGS 86700-04 Messing Mini Ball Valve 3-way Fnpt 1/4 In | AB4PUQ 1ZPK5 86700-041 / 4 "371NOK
ALPHA FITTINGS 86700-06 Messing Mini Ball Valve 3-way Fnpt 3/8 In | AB4PUR 1ZPK6 86700-063 / 8 "378NOK
ALPHA FITTINGS 86710-02 Messing Mini Ball Valve 3-way Fnpt 1/8 In | AB4PUT 1ZPK7 86710-021 / 8 "363NOK
ALPHA FITTINGS 86710-06 Messing Mini Ball Valve 3-way Fnpt 3/8 In | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 86710-04 Minikuleventil i messing 3-veis Fnpt 1/4 In
369NOK / enhet