POWER FIRST Ekstra kraftig kabelbånd


filtre
Grunnleggende materiale: nylon , Design: Nylonpinne , Plikt: Ekstra Heavy Duty , Materiale: Nylon 6/6 , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: -40 grader til 185 grader F , Strekkstyrke: 180 lb. , UL-type: 11 , Bredde: 0.35 "
StilModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Tykkelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
36J178
SvartInnendørs / utendørs35.4 "10.43 "0.071 "50456NOK
B
36J180
SvartInnendørs / utendørs48.4 "14.49 "0.072 "50821NOK
C
36J177
Naturliginnendørs Only35.4 "10.43 "0.071 "50441NOK
D
36J179
Naturliginnendørs Only48.4 "14.49 "0.072 "50728NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?