Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J177 Extra Heavy Duty Kabelbinder 35.4 tommer L - Pakke med 50 | AC6UUG

POWER FIRST 36J177 ekstra kraftig buntebånd 35.4 tommer L - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AC6UUG Modell: 36J177

Få tak i det Mai 6, mandag
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra kraftig kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingNylonpinne
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde35.4 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.10.43 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet180 lb.
Tykkelse0.071 "
UL type11
Bredde0.35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7623
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Tykkelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J178 Extra Heavy Duty Kabelbinder 35.4 tommer L - Pakke med 50 | AC6UUH 36J178SvartInnendørs / utendørs35.4 "10.43 "0.071 "50456NOK
POWER FIRST 36J179 Extra Heavy Duty Kabelbinder 48.4 tommer L - Pakke med 50 | AC6UUJ 36J179Naturliginnendørs Only48.4 "14.49 "0.072 "50728NOK
POWER FIRST 36J180 Extra Heavy Duty Kabelbinder 48.4 tommer L - Pakke med 50 | AC6UUK 36J180SvartInnendørs / utendørs48.4 "14.49 "0.072 "50821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J177 ekstra kraftig buntebånd 35.4 tommer L - pakke med 50 stk.
441NOK /pakke