NTN Kulelagre med dobbel tetning


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: Dobbeltforseglet , Burmateriale: Presset stål , Smøring: Polyrex EM-fett , Forseglingsmateriale: NBR , Temp. Område: -13 grader til 250 grader F
StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
63304LLBC3 / L627
22.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.478NOK
B
63206LLBC3 / L627
23.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.847NOK
B
63305LLBC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.842NOK
B
63207LLBC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.986NOK
B
63208LLBC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 202 NOK
B
63306LLBC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.694NOK
A
63210LLBC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 285 NOK
B
63209LLBC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 071 NOK
A
63211LLBC3 / L627
33.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.1 605 NOK
B
63307LLBC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 029 NOK
B
63308LLBC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 544 NOK
B
63309LLBC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.2 240 NOK
B
63310LLBC3 / L627
44.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.1 767 NOK
B
63311LLBC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.2 935 NOK
B
63312LLBC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.3 995 NOK
B
63313LLBC3 / L627
58.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb.4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb.3 708 NOK
B
63314LLBC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.4 840 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?