Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 63305LLBC3/L627 kassettkullager dobbel tetning | AE2YDE 4ZXN4

NTN 63305LLBC3/L627 patronkulelager dobbel tetning

På lager
Vare: AE2YDE Modell: 63305LLBC3/L627Kryssreferanse: 4ZXN4
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbeltforseglet
Bore Dia.25mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.01 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet4,750 lb.
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM12,000
Utenfor Dia.62mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.013 mm
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet2,460 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde25.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8482105044
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris
NTN 63206LLBC3 / L627 kassettkullager dobbelt tetning | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.847NOK
NTN 63207LLBC3/L627 kassettkullager dobbel tetning | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.986NOK
NTN 63208LLBC3 / L627 kassettkullager dobbel tetning | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 202 NOK
NTN 63209LLBC3 / L627 kassettkullager dobbelt tetning | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 071 NOK
NTN 63210LLBC3 / L627 kassettkullager dobbel tetning | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 285 NOK
NTN 63211LLBC3 / L627 kassettkullager dobbel tetning | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.1 605 NOK
NTN 63304LLBC3/L627 kassettkullager dobbel tetning | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 63305LLBC3/L627 patronkulelager dobbel tetning
842NOK / enhet