NTN

NTN produserer et omfattende utvalg av høykvalitetslagre og bilprodukter som betjener et bredt spekter av industrier, inkludert romfart, mat og drikke, konstruksjon, automasjon, infrastruktur og bilindustri. NTN-lagerkatalogen inkluderer monterte lagre, radialkulelager, vinkelkontaktlager, landbruksskivelager, rullelager, innsatslager og kuleskruestøttelager. Selskapets produktutvalg for rullelager inkluderer sylindriske rullelager, sfæriske rullelager og koniske rullelagerkjegler. Mens disse lagrene opererer på høy hastighet og har høy radiell belastningskapasitet, opererer NTNs kulelagre på høy hastighet og kan håndtere moderat aksial og radiell belastning. Et bredt utvalg av NTN-lager, i forskjellige materialer, diametre og dynamiske belastningskapasiteter, er tilgjengelig i Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

NTN-monterte lagre

Monterte lagreBrukes i applikasjoner der akselen løper vinkelrett på den lagermonterte overflaten, for eksempel i matforedlingsutstyr. Tilgjengelig i forskjellige borediametre og boltstørrelser(735 produkter)

NTN Radialkulelager

Radiale kulelagreDesignet for å motstå krefter vinkelrett på retningen til roterende aksler/belastninger i transportbånd, trinser og biler. Også i stand til å redusere friksjon og tolerere feiljusteringer av indre og ytre raser (386 produkter)

NTN Landbruksskivelager

LandbruksskivelagreHøyytelses radiallagre med anti-korrosjonshus og flensskivedesign; ideell for bruk med landbruksmaskiner, tallerkenharver, plantemaskiner, klippere, baller og jordbearbeidingssåmaskiner. I stand til å tolerere feiljusteringer  (17 produkter)

NTN koniske rullelagerkjegler

Koniske rullelagerkjeglerABMA-kompatible stållager uten cup eller race; kan bære radial- og skyvebelastninger samtidig. Har stålbur og en maksimal dynamisk lastekapasitet på 22900 lb(14 produkter)

NTN Vinkelkontaktlager

VinkelkontaktlagerStandard / høyhastighets / ultra-høyhastighets kulelager som kan levere hastigheter opp til 56200 rpm mens de håndterer høye aksiale og radielle belastninger i motorer, girkasser og clutcher. Tilgjengelig i presset stål, bearbeidet messing og fenoliske burmaterialer (149 produkter)

NTN koniske rullelagerkopper

Koniske rullelagerDe ytre ringene som lageret roterer rundt (også kjent som lagerløp). Designet for å bære maksimale kombinasjoner av radial- og skyvebelastninger(10 produkter)

NTN innsatslager

Sett inn lagreVedlikeholdsfrie stållager med settskrue med høykvalitets litiumbasert fett for langtidsbruk og en indre ring for ekstra støtte. Maksimal dynamisk lastekapasitet - 9750 lb (32 produkter)

NTN sylindriske rullelager

Cylindriske rullelejerOljesmurte rullelagre som er i stand til å ta imot termiske ekspansjoner ved håndtering av høye radielle belastninger og støtbelastninger (statiske og dynamiske belastningskapasiteter opp til henholdsvis 214684 lb og 88796 lb). Tåler en maksimal driftstemperatur på 250 grader F (59 produkter)

NTN lagertilbehør

LagerutstyrInkluderer lukkede og åpne endestykker med rustfritt stål / PBT (polybutylentereftalat) konstruksjon for varmebestandighet og bruk med termoplastiske selvjusterende lagerenheter. Kan passe akseldiametre opp til 40 mm (18 produkter)

NTN kuleskrue støttelager

KuleskruelagerBrukervennlige lagre som er motstandsdyktige mot rullekontakttretthet og ideelle for håndtering av høye rotasjonshastigheter og nøyaktige kjøretoleranser. Kan operere ved temperaturer fra -22 til 248 grader F. Maksimal statisk og dynamisk belastningskapasitet - henholdsvis 77500 lb og 56500 lb (7 produkter)

NTN Opptaksenheter

OpptaksenheterKorrosjonsbestandige opptakslager med en solid, flatkonstruksjon med innsatser i rustfritt stål. Ha en selvjusterende design som sikrer optimal ytelse selv under høye rotasjonshastigheter(25 produkter)

NTN sfæriske rullelager

Sfæriske rullelejerBrukes i applikasjoner med høye radielle og aksiale belastninger, alvorlig feiljustering og vibrasjoner. Ha maksimal dynamisk og statisk lastkapasitet på henholdsvis 350000 545000 lb og XNUMX XNUMX lb(20 produkter)

NTN Rullelager

Kulelager(146 produkter)

NTN fettmatere

Fettmatere(19 produkter)

Om Ntn

NTN produserer et omfattende utvalg av høykvalitetslagre og bilprodukter som betjener et bredt spekter av industrier, inkludert romfart, mat og drikke, konstruksjon, automasjon, infrastruktur og bilindustri. NTN-lagerkatalogen inkluderer monterte lagre, radialkulelager, vinkelkontaktlager, landbruksskivelager, rullelager, innsatslager og kuleskruestøttelager. Selskapets produktutvalg for rullelager inkluderer sylindriske rullelager, sfæriske rullelager og koniske rullelagerkjegler. Mens disse lagrene opererer på høy hastighet og har høy radiell belastningskapasitet, opererer NTNs kulelagre på høy hastighet og kan håndtere moderat aksial og radiell belastning. Et bredt utvalg av NTN-lager, i forskjellige materialer, diametre og dynamiske belastningskapasiteter, er tilgjengelig i Raptor Supplies.