CHAINFLEX CF77 PUR kontrollkabel


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 5 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 20AWG
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF77-UL-05-12-1
0.39 "12Klipp til lengden, bestill med foten86NOK
A
CF77-UL-05-12-100
0.39 "12100ft.5 547 NOK
A
CF77-UL-05-12-25
0.39 "1225ft.1 329 NOK
A
CF77-UL-05-18-100
0.47 "18100ft.7 194 NOK
A
CF77-UL-05-18-25
0.47 "1825ft.1 861 NOK
A
CF77-UL-05-18-1
0.47 "18Klipp til lengden, bestill med foten124NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?