CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 300v | AB7UEC 24A973

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v

På lager
Vare: AB7UEC Modell: CF77-UL-05-12-1Kryssreferanse: 24A973

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.39 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0387
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7UED 24A974 CF77-UL-05-18-10.47 "18Klipp til lengden, bestill med foten112NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7UEY 24A992 CF77-UL-05-12-250.39 "1225ft.1 389 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 300v | AB7UEZ 24A993 CF77-UL-05-18-250.47 "1825ft.2 145 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v | AB7UHE 24C012 CF77-UL-05-12-1000.39 "12100ft.6 388 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7UHF 24C013 CF77-UL-05-18-1000.47 "18100ft.8 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v
77NOK / enhet