DESTACO 2027 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Klemmestangåpning: 68 grader , Diameter: 0.270 " , Håndtaksåpning: 70 grader , Total høyde: 2.25 " , Total lengde: 9.880 " , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M8 , Type: Hold ned på horisontalt håndtak
StilModellSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
2027-U
Nei840 kgStålFlensU-barHorisontal2.86 "1.32 "519NOK
B
2027-UR
Ja840 kgStålFlensU-barHorisontal2.86 "1.32 "914NOK

2027 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 2027-seriens horisontale holde-ned vippeklemmer er ideelle for å jobbe i et begrenset rom med sin lave høyde design. De er laget av stål og har en flensbase med en U-formet arm. Noen av de horisontale klemmene er tilgjengelige med en Toggle Lock Plus-funksjon for å unngå utilsiktet åpning. De har en total lengde på 9.88 tommer (25.095 cm) med 2.25 tommer (5.715 cm) høyde og en klemmestangåpningsvinkel på 68 grader. Disse Destaco-vippeklemmene har en holdekapasitet på 840 lb (381.018 kg) og leveres med en neoprenspindel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?