RULAND MANUFACTURING SCX -serie koblingssettskruer


filtre
Materiale: Svart oksidstål , Maks. RPM: 4000 , Type: Skruetype i ett stykke
StilModellBore Dia.Klarering Dia.Maks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
SCX-4-4-F
1 / 4 "0.625 "80 kg. Kg5 / 8 "1"# 10-32 "393NOK
A
SCX-6-6-F
3 / 8 "0.875 "200 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "439NOK
A
SCX-5-5-F
5 / 16 "0.875 "150 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "368NOK

SCX -serie koblingssettskruer

Ruland Manufacturing SCX-seriens koplingssettskruer er egnet for aksel-til-aksel-forbindelser og servoapplikasjoner med høy presisjon. De har presisjonsslipte boringer for å dempe vibrasjoner og forhindre feiljustering, samt å gjøre skruene kollineære. Disse skruene tester utover ANSI-standarder for å levere maksimal holdekraft og har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for blank finish og korrosjonsbestandighet. De gir dreiemomenter på mellom 80 og 200 tomme-lb og er tilgjengelige i borediametre på 1/4, 5/16 og 3/8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?