Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Koblingssett Skrue Type Boring 5/16 In | AB8YCW 2AEK7

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Koblingssett Skrue Type Boring 5/16 In

På lager
Vare: AB8YCW Modell: SCX-5-5-FKryssref: 2AEK7
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.5 / 16 "
Klarering Dia.0.875 "
MaterialeSvart oksidstål
Maks. RPM4000
Maks. Moment150 kg. Kg
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total lengde1.375 "
Skruestørrelse1 / 4-20 "
typenSkruetype i ett stykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.Maks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Koblingssett Skrue Type Boring 1/4 In | AB8YCV 2AEK6 SCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 kg. Kg5 / 8 "1"# 10-32 "435NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F Koblingssett Skrue Type Boring 3/8 In | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Koblingssett Skrue Type Boring 5/16 In
407NOK / enhet