Hjul Dolly

filtre

VESTIL -

CMD Series Corner Mover Dolies

Vestil CMD Series hjørne mover dukker er designet for å bevege seg og komme inn på steder som ellers ville være umulig. Den tre-sidige enheten tillater enkel manøvrering av et rektangulært og firkantet element. Disse dukkene kommer med påmonterte hjul for å tillate enkel navigering som passer best til den nåværende innstillingen. De har en glatt pulverlakkert overflate for å gi langvarig overflatestabilitet. Velg fra et bredt spekter av Vestil CMD-serie hjørnesykkeldukker, tilgjengelig i jevn lasthåndteringskapasitet fra 800 til 1200 lb på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetMaterialeBrukbar lengdePris (eks. mva)
ACMD-A-200-4PK800 lbs.Aluminum2 1 / 2 "3 548NOK
RFQ
BCMD-A-NS-200-4PK800 lbs.Aluminum1 3 / 4 "3 320NOK
RFQ
CCMD-S-300-4PK1200 lbs.Stål2 1 / 2 "3 291NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Hjul Dolly

StilModellPris (eks. mva)
AWT1500NT-B68 727NOK
RFQ
B713002 503NOK
JESCRAFT -

Heavy Duty Flat Dolies i stål

StilModellSamlet DimensjonerPris (eks. mva)
AFD-2436MR8-4S40.5 "x 24" x 11 "2 863NOK
RFQ
BFDH-2436MR8-4S40.5 "x 24" x 41 "3 321NOK
RFQ
CFD-2448MR8-4S52.5 "x 24" x 11 "2 973NOK
RFQ
DFDH-2448MR8-4S52.5 "x 24" x 41 "3 455NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Dekkdukker

StilModellPris (eks. mva)
A7133525 429NOK
RFQ
BWT1500NT46 505NOK
RFQ
B1545511 454NOK
RFQ
VESTIL -

ALL-T-serien terrengduker

StilModellLastekapasitetAntall nivåerPris (eks. mva)
AALL-T-D6W-10001000 lbs.612 483NOK
RFQ
BALL-T-D8W-14001400 lbs.814 775NOK
RFQ
VESTIL -

CTRT-serien stol- og bordstativ

StilModellAntall stolerPris (eks. mva)
ACTRT-36369 448NOK
RFQ
BCTRT-36-2C7210 163NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Enkelt lastebilhjul Dolly 400 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
71320AC6GXM4 077 NOK
OTC TOOLS -

Easy Roller Dolly 1500 lb 9-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1580AF6LHA4 211 NOK
OTC TOOLS -

Dual Wheel Dolly High Lift 47-41 / 64 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
5105BAH7YBA49 218 NOK
GRAY -

Wheel Dolly 1500 kg. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
WD-150SAA3KTH40 478 NOK
APPROVED VENDOR -

Lastebilhjul Dolly lengde 48 "

ModellSakPris (eks. mva)
3XKR7AD3BEF3 526 NOK
ADVANCE TABCO -

Pan Truck, 20-3 / 4 X 26-3 / 4 X 31-5 / 8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PD-1CD7WYX3 340 NOK
VESTIL -

Plast lastebil dobbel dekk, gulvbrems, enkelt håndtak, 23-5/8 x 33-1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
TRP-2334-2-FBCE4RHM5 812 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Keg Transport Dolly, 200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
KT-D-16-200-BLCE3EDY1 947 NOK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Wheel Dolly, 50 x 31.10 x 16.92 tommers størrelse, stål, grå og oransje

ModellSakPris (eks. mva)
MSTWDCE8PUB1 943 NOK
Se detaljer

Hjul Dolly

Wheel Dollies er ideelle for en som trenger en-manns fjerning og transport av bilhjul og dekk/hjulenheter. De kan løfte tunge hjul/dekk og er tøffe nok til å håndtere enda tyngre hjulenheter. Hjulvogner er tilgjengelige i manuelle og hydrauliske versjoner med en maksimal lastekapasitet på 280 lbs per dekk eller 1,500 lbs for en dekkmontering

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?