NTN Radiale kulelagre

Designet for å motstå krefter vinkelrett på retningen til roterende aksler/belastninger i transportbånd, trinser og biler. Også i stand til å redusere friksjon og tolerere feiljusteringer av indre og ytre raser

filtre

NTN -

Radiale kulelagre

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetBreddeBurmaterialePris (eks. mva)
A7MC3-6230C3--------50 813NOK
A7MC3-6318C3--------19 152NOK
A7MC3-6222C3--------22 272NOK
A7MC3-6236C3--------79 956NOK
A7MC3-6314C3--------12 549NOK
A7MC3-6317C3--------17 738NOK
A7MC3-6320C3--------25 685NOK
A7MC3-6322C3--------25 306NOK
A7MC3-6319C3--------23 143NOK
A7MC3-6328C3--------45 304NOK
A7MC3-6310C3--------11 276NOK
A7MC3-6311C3--------11 479NOK
A7MC3-6218C3--------16 293NOK
B627ZZC3 / L627--------152NOK
A7MC3-6228C3--------33 726NOK
A7MC3-6216C3--------14 002NOK
A7MC3-6215C3--------11 419NOK
A7MC3-6324C3--------36 621NOK
A7MC3-6313C3--------11 523NOK
A7MC3-6312C3--------11 127NOK
A7MC3-6217C3--------15 482NOK
A7MC3-6224C3--------28 978NOK
A7MC3-6219C3--------17 265NOK
A7MC3-6220C3--------19 694NOK
A7MC3-6226C3--------31 860NOK
StilModellForsegl materialeBore Dia.Boring ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddeBurmaterialePris (eks. mva)
A6311C3-55mm+ 0 / -0.015 mm-10,100 lb.-13 grader til 250 grader F29mmPresset stål2 812NOK
A6203C3-17mm+ 0 / -0.010 mm-1,030 lb.-13 grader til 250 grader F12mmPresset stål191NOK
A6207C3-35mm+ 0 / -0.010 mm-3,450 lb.-13 grader til 250 grader F17mmPresset stål465NOK
A6206C3-30mm+ 0 / -0.010 mm-2,540 lb.-13 grader til 250 grader F16mmPresset stål327NOK
A6205C3-25mm+ 0 / -0.010 mm-1,770 lb.-13 grader til 250 grader F15mmPresset stål343NOK
A6202C3-15mm+ 0 / -0.008 mm-805 lb.-13 grader til 250 grader F11mmPresset stål193NOK
A6309C3-45mm+ 0 / -0.012 mm-7,200 lb.-13 grader til 250 grader F25mmPresset stål1 832NOK
A6208C3-40mm+ 0 / -0.010 mm-4,000 lb.-13 grader til 250 grader F18mmPresset stål764NOK
A6201C3-12mm+ 0 / -0.008 mm-615 lb.-13 grader til 250 grader F10mmPresset stål211NOK
A6204C3-20mm+ 0 / -0.008 mm-1,500 lb.-13 grader til 250 grader F14mmPresset stål227NOK
A6210C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate50mm+ 0 / -0.010 mm-5,200 lb.-13 grader til 250 grader F20mmPresset stål978NOK
A6005C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate25mm+ 0 / -0.015 mm-1,320 lb.-13 grader til 250 grader F12mmPresset stål385NOK
A6011C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate55mm+ 0 / -0.008 mm-4,800 lb.-13 grader til 250 grader F18mmPresset stål852NOK
A6303C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate17mm+ 0 / -0.012 mm-1,470 lb.-13 grader til 250 grader F14mmPresset stål339NOK
A6211C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate55mm+ 0 / -0.010 mm-6,550 lb.-13 grader til 250 grader F21mmPresset stål1 848NOK
A6209C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate45mm+ 0 / -0.010 mmRustbestandig metall4,600 lb.-13 grader til 250 grader F19mmPresset stål935NOK
A6212C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate60mm+ 0 / -0.012 mm-8,150 lb.-13 grader til 250 grader F22mmPresset stål1 432NOK
A6304C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate20mm+ 0 / -0.012 mm-1,770 lb.-13 grader til 250 grader F15mmPresset stål387NOK
A6306C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate30mm+ 0 / -0.012 mm-3,400 lb.-13 grader til 250 grader F19mmPresset stål693NOK
A6308C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate40mm+ 0 / -0.012 mm-5,400 lb.-13 grader til 250 grader F23mmPresset stål919NOK
A6012C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate60mm+ 0 / -0.008 mm-5,200 lb.-13 grader til 250 grader F18mmPresset stål1 024NOK
A6009C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate45mm+ 0 / -0.008 mm-3,400 lb.-13 grader til 250 grader F16mmPresset stål622NOK
A6301C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate12mm+ 0 / -0.012 mm-940 lb.-13 grader til 250 grader F12mmPresset stål308NOK
A6004C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 lb.-13 grader til 250 grader F12mmPresset stål453NOK
A6003C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grader til 250 grader F10mmPresset stål371NOK
NTN -

Kulelagre med dobbelt skjold

StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.878NOK
B63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 069NOK
B63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 231NOK
A63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.974NOK
A63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 115NOK
A63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 507NOK
B63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.3 422NOK
A63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.3 020NOK
A63311ZZC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.3 333NOK
A63312ZZC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.3 435NOK
A63314ZZC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.5 121NOK
A63316ZZC3 / L62768.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 lb.4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 lb.8 276NOK
A63317ZZC3 / L62773mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 lb.3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 lb.10 755NOK
A63320ZZC3 / L62782.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 lb.3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 lb.14 268NOK
StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.273NOK
A6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.214NOK
A6200LLUC3 / L6279mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.195NOK
A6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.390NOK
A6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.314NOK
A6201LLUC3 / L62710mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb.16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb.183NOK
A6202LLUC3 / L62711mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb.15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb.147NOK
A6300LLUC3 / L62711mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb.16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb.292NOK
A6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.390NOK
A6203LLUC3 / L62712mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.196NOK
A6301LLUC3 / L62712mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb.15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb.259NOK
A6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.584NOK
A6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.663NOK
A6302LLUC3 / L62713mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb.12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb.263NOK
A6303LLUC3 / L62714mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb.11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb.396NOK
A6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.612NOK
A6204LLUC3 / L62714mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb.10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb.202NOK
A6205LLUC3 / L62715mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb.8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.375NOK
A6304LLUC3 / L62715mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.419NOK
A6008LLUC3 / L62715mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb.6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.865NOK
A6009LLUC3 / L62716mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb.5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.992NOK
A6010LLUC3 / L62716mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb.5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb.841NOK
A6206LLUC3 / L62716mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.393NOK
A6207LLUC3 / L62717mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.536NOK
A6305LLUC3 / L62717mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.404NOK
NTN -

Dobbelt kontakt tetningspatron kulelager

StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.582NOK
B63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.966NOK
B63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 204NOK
B63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.887NOK
NTN -

Kulelagre med dobbel tetning

StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.521NOK
B63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.989NOK
B63305LLBC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.917NOK
B63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.1 151NOK
B63306LLBC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.811NOK
A63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 482NOK
B63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 404NOK
B63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 251NOK
A63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.1 747NOK
B63307LLBC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 202NOK
B63308LLBC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 681NOK
B63309LLBC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.2 439NOK
B63310LLBC3 / L62744.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.1 924NOK
B63311LLBC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.3 429NOK
B63312LLBC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.4 350NOK
B63313LLBC3 / L62758.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb.4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb.4 332NOK
B63314LLBC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.5 654NOK
StilModellUtenfor Dia. ToleranseBore Dia.Boring ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A6310ZZC3 / L627-50mm--Rustbestandig metall8,600 lb.-20 grader til 250 grader F27mm1 196NOK
A6201ZZ / 12.7C3 / L627-12.7mm--Rustbestandig metall615 lb.-20 grader til 250 grader F10mm210NOK
A6005ZZC3 / L627-25mm--Rustbestandig metall1,320 lb.-20 grader til 250 grader F12mm311NOK
A6200ZZC3 / L627-10mm--Rustbestandig metall540 lb.-20 grader til 250 grader F9mm151NOK
A6201ZZC3 / L627-12mm--Rustbestandig metall615 lb.-20 grader til 250 grader F10mm188NOK
A6207ZZC3 / L627-35mm--Rustbestandig metall3,450 lb.-20 grader til 250 grader F17mm406NOK
A609ZZ / 1K-9mm--Rustbestandig metall325 lb.-7mm157NOK
A6205ZZC3 / L627-25mm--Rustbestandig metall1,770 lb.-20 grader til 250 grader F15mm313NOK
A6206ZZC3 / L627-30mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall2,540 lb.-20 grader til 250 grader F16mm286NOK
A6203ZZ / 15.875C3 / L627-15.875mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,030 lb.-20 grader til 250 grader F12mm277NOK
AR18ZZ / 2AS-1.125 "-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--0.5 "509NOK
A6007ZZC3 / L627-35mm--Rustbestandig metall2,310 lb.-20 grader til 250 grader F14mm392NOK
A6009ZZC3 / L627-45mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall3,400 lb.-20 grader til 250 grader F16mm701NOK
A607ZZC3 / 1K-7mm--Rustbestandig metall--6mm132NOK
A6202ZZ / 16C3 / L627-16mm--Rustbestandig metall805 lb.-20 grader til 250 grader F11mm220NOK
A6306ZZC3 / L627-30mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall3,400 lb.-20 grader til 250 grader F19mm574NOK
A6301ZZC3 / L627-12mm--Rustbestandig metall940 lb.-20 grader til 250 grader F12mm194NOK
A625ZZC3 / 5K-5mm--Rustbestandig metall153 lb.-20 grader til 250 grader F5mm241NOK
A6304ZZC3 / L627-20mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,770 lb.-20 grader til 250 grader F15mm373NOK
A6311ZZC3 / L627-55mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall10,100 lb.-20 grader til 250 grader F29mm1 791NOK
A629X50ZZC3 / L627-9mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall440 lb.-20 grader til 250 grader F8mm172NOK
A6002ZZC3 / L627-15mm--Rustbestandig metall635 lb.-20 grader til 250 grader F9mm204NOK
A6008ZZC3 / L627-40mm--Rustbestandig metall2,590 lb.-20 grader til 250 grader F15mm474NOK
A6010ZZC3 / L627-50mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall3,750 lb.-20 grader til 250 grader F16mm756NOK
A624ZZ / 1K-4mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--5mm275NOK
NTN -

Forseglet radial kulelager

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådePris (eks. mva)
ARA3LL / L6270.5 "0.187 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--319NOK
AR4LL / 2AS0.625 "0.25 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--444NOK
AR6LLBC3 / 5C0.875 "0.375 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-315 lb.-20 grader til 250 grader F371NOK
AR8LLBC3 / 5C1.125 "0.5 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-540 lb.-20 grader til 250 grader F476NOK
AR10LLBC3 / L6271.375 "0.625 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-735 lb.-20 grader til 250 grader F432NOK
AR12LLBC3 / L6271.625 "0.75 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,000 lb.-20 grader til 250 grader F596NOK
AR14LLB / 2AS1.875 "0.875 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,300 lb.-20 grader til 250 grader F503NOK
AR16LLB / 2AS2"1"--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,340 lb.-20 grader til 250 grader F739NOK
AR20LL / 2AS2.25 "1.25 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate---864NOK
A206TTU2.44 "1"+/- 0.001 "+ 0 / -0.0005 "NBR-2,540 lb.-13 grader til 250 grader F596NOK
AR18LLU / 2AS2.125 "1.125 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--655NOK
A8445C34.724 "2.187 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0050 "-Rustbestandig metall10,000 lb.-13 grader til 250 grader F4 849NOK
A626LLBC3 / L62719mm6mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall199 lb.-20 grader til 250 grader F355NOK
A607LLBC3 / L62719mm7mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate---176NOK
A627LLBC3 / 6K22mm7mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-315 lb.-20 grader til 250 grader F329NOK
A608LLB/7.938C3PX2/5C22mm7.938mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall315 lb.-20 grader til 250 grader F301NOK
A608LLBC3 / 5C22mm8mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-315 lb.-20 grader til 250 grader F229NOK
A628LLB / 1K24mm8mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--316NOK
A629X50LLBC3 / L62726mm9mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall440 lb.-20 grader til 250 grader F260NOK
A6000LLBC3 / L62726mm10mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-440 lb.-20 grader til 250 grader F373NOK
A6001LLBC3 / L62728mm12mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-540 lb.-20 grader til 250 grader F261NOK
A6200LLBC3 / L62730mm10mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-540 lb.-20 grader til 250 grader F198NOK
A6002LLBC3 / L62732 mm15mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-635 lb.-20 grader til 250 grader F399NOK
B6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader til 250 grader F683NOK
A6201LLB / 12.7C3 / L62732 mm12.7mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall615 lb.-20 grader til 250 grader F230NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?