Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 63305LLUC3 / L627 kassettkulelager presset stål | AE2YDF 4ZXN5

NTN 63305LLUC3/L627 patron kulelager presset stål

På lager
Vare: AE2YDF Modell: 63305LLUC3/L627Kryssreferanse: 4ZXN5
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
966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbel kontakt forseglet
Bore Dia.25mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.01 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet4,750 lb.
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM12,000
Utenfor Dia.62mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.013 mm
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet2,460 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde25.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105044
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris
NTN 63203LLUC3 / L627 patronkulelager presset stål | AE2YCP 4ZXK8 63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.582NOK
NTN 63209LLUC3 / L627 kassettkulelager presset stål | AE2YCX 4ZXL6 63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 204 NOK
NTN 63306LLUC3 / L627 patronkulelager presset stål | AE2YDH 4ZXN7 63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 63305LLUC3/L627 patron kulelager presset stål
966NOK / enhet