Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 63306LLUC3 / L627 patronkulelager presset stål | AE2YDH 4ZXN7

NTN 63306LLUC3/L627 patron kulelager presset stål

På lager
Vare: AE2YDH Modell: 63306LLUC3/L627Kryssreferanse: 4ZXN7
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbel kontakt forseglet
Bore Dia.30mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.01 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet6,000 lb.
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM10,000
Utenfor Dia.72mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.013 mm
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet3,400 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde30.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8482105044
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris
NTN 63203LLUC3 / L627 patronkulelager presset stål | AE2YCP 4ZXK8 63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.582NOK
NTN 63209LLUC3 / L627 kassettkulelager presset stål | AE2YCX 4ZXL6 63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 204 NOK
NTN 63305LLUC3 / L627 kassettkulelager presset stål | AE2YDF 4ZXN5 63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.966NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 63306LLUC3/L627 patron kulelager presset stål
887NOK / enhet