NTN Dobbelt kontakt tetningspatron kulelager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: Dobbel kontakt forseglet , Burmateriale: Presset stål , Smøring: Polyrex EM-fett , Forseglingsmateriale: NBR , Temp. Område: -13 grader til 250 grader F
StilModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
63203LLUC3 / L627
17.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.498NOK
B
63305LLUC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.827NOK
B
63306LLUC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.759NOK
B
63209LLUC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 030 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?