Termoelement termometre

filtre

TRACEABLE -

Termoelement termometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeAntall inngangerSondekontaktoppløsningSampling RateTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4137+/- 0.75% + 1 grader C(1) 9V2Mini-Type0.1 grader, 1 grader1 sek.-50 grader til 1999 grader F3 355NOK
B4015+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 Per sek.-328 grader til 2498 grader F2 196NOK
C4146+/- 1 grader C og +/- 2 grader C1.5V sølvoksid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58° til 302° F627NOK
D4373+/- 1 grader C Mellom -20 grader og 100 grader C-1Fast0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58 grader til 572 grader F923NOK
StilModellKalibreringssertifikatPris (eks. mva)
ATM500-NISTNIST21 626NOK
ATM500Valgfritt21 015NOK
COOPER ATKINS -

Termoelement termometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseSondekontaktoppløsningTemp. OmrådePris (eks. mva)
A35235+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 755NOK
B35200-K+/- 0.5 grader F(2) AAA4-sifret LCD-skjermMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader til 999 grader F4 578NOK
C35240+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 368NOK
D35232+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 560NOK
E93013-K+/- 2 grader F, +/- 1 grader C(3) AAA3-sifret LCD-skjermMini-Type1 Degrees-40 grader til 500 grader F6 065NOK
F94003-K0.5 grader F over hele området ved omgivelsesområde fra 68 grader til 86 grader F.(3) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMini-Type0.1 Degrees-100 grader til 999 grader F5 464NOK
REED INSTRUMENTS -

Termoelement termometre

StilModellNøyaktighetBatteritypeMinnePris (eks. mva)
AR2400---1 228NOK
BR2400-SETT---4 690NOK
CSD-947+/-(0.4 % + 1 grader C) og +/-(0.4 % + 1.8 grader F)(6) AAMaks / min-
RFQ
DR2450SD+/-0.4 %, 1.8 °F6 AAMin / Max3 684NOK
RFQ
EXTECH -

Termoelement termometer

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetBatteritypeViseMinneAntall inngangeroppløsningSampling RatePris (eks. mva)
AEA11A-NIST-58 grader til 1999 grader F0.3% av lesing(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max10.1 grader, 1 grader-3 371NOK
AEA11A-58 grader til 1999 grader F0.3% av lesing(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif10.1 grader, 1 grader-1 802NOK
BEA10-200 grader til 1999 grader F+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max20.1 grader, 1 grader-2 282NOK
BEA10-NIST-200 grader til 1999 grader F+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max20.1 grader, 1 grader-3 265NOK
CSDL200-NISTType J -148 grader til 2192 grader F, Type K -148 grader til 2372 grader F, Type T -58 grader til 752 grader F, Type E -58 grader til 1652 grader F, Type R 32 grader til 3092 grader F, type S 32 grader til 2732 grader FTyper J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 og typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakbelyst LCD-skjermMin / Max40.1 grader, 1 grader1 til 3600 sek.8 378NOK
CSDL200Type J -148 grader til 2192 grader F, Type K -148 grader til 2372 grader F, Type T -58 grader til 752 grader F, Type E -58 grader til 1652 grader F, Type R 32 grader til 3092 grader F, type S 32 grader til 2732 grader FTyper J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 og typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakbelyst LCD-skjermMin / Max40.1 grader, 1 grader1 til 3600 sek.6 003NOK
DEA15Type K -200 grader til 1999 grader F, Type J -200 grader til 1994 grader F, Type T -200 grader til 752 grader F, Type E -200 grader til 1598 grader F, Type R 32 grader til 1999 grader F, Type S 32 grader til 1999 grader F, type N -200 graderTyper J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) og typene R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 Degrees3 til 355 sek.4 895NOK
EEA15-NISTType K -200 grader til 1999 grader F, Type J -200 grader til 1994 grader F, Type T -200 grader til 752 grader F, Type E -200 grader til 1598 grader F, Type R 32 grader til 1999 grader F, Type S 32 grader til 1999 grader F, type N -200 graderTyper J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) og typene R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 2-linjers LCDMin / Max20.1 Degrees3 til 355 sek.5 949NOK
F421502Type K -328 grader til 2498 grader F, type J -328 grader til 1922 grader F+/- 0.05% rdg(1) 9V3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-2 781NOK
F421502-NISTType K -328 grader til 2498 grader F, type J -328 grader til 1922 grader F+/- 0.05% av lesing(1) 9VBakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-4 186NOK
GTM100Type K -328 grader til 2501 grader F, Type J 346 grader til 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif10.1 grader, 1 grader-1 739NOK
GTM100-NISTType K -328 grader til 2501 grader F, Type J 346 grader til 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif10.1 grader, 1 grader-3 190NOK
MILWAUKEE -

Termoelementtermometer 2 inngang

ModellSakPris (eks. mva)
2270-20AD6NWH5 904 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Temperaturopptaker Type K 12 innganger

ModellSakPris (eks. mva)
DT4208SDAF2QAR15 300 NOK
REED INSTRUMENTS -

Termometer, Type K termoelement, NSIT-sertifisert, -50 til 1300 grader. C

ModellSakPris (eks. mva)
R2400-NISTCD4CZF3 027 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Termoelementtermometer Type K 4 innganger

ModellSakPris (eks. mva)
DT4947SDAG7GJ5 419 NOK
REED INSTRUMENTS -

Termoelement termometer, NSIT-sertifisert, 4-kanals

ModellSakPris (eks. mva)
SD-947-NISTCD4CZH5 757 NOK
REED INSTRUMENTS -

Termoelement termometer sett, datalogger, 4 kanaler

ModellSakPris (eks. mva)
SD-947DELUXECD4CZJ5 733 NOK
REED INSTRUMENTS -

Temperatursimulator, 8 termoelement, 7 RTD

ModellSakPris (eks. mva)
R2800CD4DJG5 695 NOK
REED INSTRUMENTS -

Temperatursimulator, NIST, sertifisert, 8 termoelementer, 7 RTD

ModellSakPris (eks. mva)
R2800-NISTCD4DJH7 991 NOK
WESTWARD -

Termoelementtermometer 1 Inngangstype K

ModellSakPris (eks. mva)
2LTC6AC2PDV583NOK

Termoelement termometre

Termoelementtermometre brukes som temperatur- og flammesensorer i sikkerhetsinnretninger for gassdrevne apparater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av termometre fra merker som Extech, REED Instrumenter, general og Cooper Atkins. Termoelementer er vanligvis rimelige og utskiftbare og er i stand til å måle temperaturen på ovner, gassturbineksos, dieselmotorer og lignende industrielle prosesser. Extech termometre er ideelle for måling av ekstreme temperaturer og kommer med en minnefunksjon som manuelt kan lagre/gjenkalle opptil 150 avlesninger for feilfri og presis drift. De har en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm som gir klare temperaturavlesninger og Type K-perletrådtemperaturprober som kan operere fra -270 til 1260 grader Celsius. Termoelement termometre fra Cooper Atkins er ideelle for applikasjoner innen food service, bil og kjemisk industri. Disse ISO 9001:2000-sertifiserte termometrene har en ergonomisk design som passer godt i håndflaten og gir 4500 timers batterilevetid. De kommer med en støpt gummistøvel som gir slag- og vannmotstand, med gummistøvlene har støpte flik på siden for å oppbevare nålesonder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?