SNAP-TITE Brystvorte, 316 SS, 1 / 2-14


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Bli ferdig: Plain , Låsemekanisme: Ball , Trådstørrelse: 1/2 "-14
StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
SPHN8-8F
FNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet601NOK
B
S71-3N8-8F
FNPS20 gpm2.375 "5000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet2 529 NOK
C
SVHN8-8F
FNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 088 NOK
D
SVEAN8-8F
FNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 508 NOK
B
S71-3N8-8FV
FNPT20 gpm-5000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet2 487 NOK
C
SVHN8-8FV
FNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 154 NOK
E
SVHN8-8MV
MNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 585 NOK
E
SVHN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 545 NOK
F
SPHN8-8M
MNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet637NOK
G
SVEAN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 046 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?