Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHN8-8F Nippel 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFC 20LG44

SNAP-TITE SPHN8-8F Nippel 1/2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WFC Modell: SPHN8-8FKryssreferanse: 20LG44
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
601NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet14 gpm
Lengde1 23 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press8000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SVHN8-8M Nippel 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 545 NOK
SNAP-TITE SVHN8-8MV Koblingsnippel 1/2-14 Hus 316 Rustfritt stål | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 585 NOK
SNAP-TITE SPHN8-8M Nippel 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet637NOK
SNAP-TITE SVEAN8-8F Nippel 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 508 NOK
SNAP-TITE SVEAN8-8M Nippel 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 046 NOK
SNAP-TITE SVHN8-8F Nippel 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 088 NOK
SNAP-TITE SVHN8-8FV Koblingsnippel 1 / 2-14 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHN8-8F Nippel 1/2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål
601NOK / enhet