VESTIL EHLTSD-serien doble Shorty smale sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 28 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Fase: 3 , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 460V AC
StilModellKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
EHLTSD-1228-05-35
500 lbs.35 "48 "10 sek./ft.28 "12 "12 "55 094 NOK
RFQ
B
EHLTSD1228-1-35
1000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "59 362 NOK
C
EHLTSD2448-1-35
1000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "63 271 NOK
D
EHLTSD1628-1-35
1000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "58 446 NOK
E
EHLTSD-2436-1-35
1000 lbs.35 "48 "14 sek./ft.36 "24 "24.38 "62 368 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?