VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Shorty sakseløftebord med dobbelt ben, 12 tommer x 28 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet, blå | CE3DAH

VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Shorty sakseløftebord med dobbelt ben, 12 tommer x 28 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet, blå

Vare: CE3DAH Modell: EHLTSD-1228-05-35
55 094 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Høyde35 "
Lengde48 "
Løftehastighet10 sek./ft.
Løftehøyde Maks.28 "
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde28 "
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde28 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde12 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde35 "
Spenning460V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Dobbelt Shorty smal sakseløftebord, 12 tommer x 28 tommer størrelse | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "59 362 NOK
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Dobbelt Shorty smal sakseløftebord, 16 tommer x 28 tommer størrelse | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "58 446 NOK
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Dobbelt Shorty smal sakseløftebord, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "63 271 NOK
VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Shorty sakseløftebord med dobbelt ben, 24 tommer x 36 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | CE3DAJ EHLTSD-2436-1-351000 lbs.35 "48 "14 sek./ft.36 "24 "24.38 "62 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Shorty sakseløftebord med dobbelt ben, 12 tommer x 28 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet, blå
55 094 NOK / enhet