A B Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster-produktgruppe: Platehjulsett , hjultype: Stiv / svivel , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: Stål , Durometer: 80 Shore A , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 3 "x 3" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Platestørrelse: 3-3/4" x 4-3/8" , Platetykkelse: 1 / 4 " , Svingradius: 4" , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Svart , Hjuldiameter: 6" , Hjulbredde: 2"