GODKJENT LEVERANDØR 6604 Hjul gummipakke med 4 | AD8PPB 4LLN4

APPROVED VENDOR 6604 hjul gummipakke med 4

På lager
Vare: AD8PPB Modell: 6604Kryssreferanse: 4LLN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjulsett
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppePlatehjulsett
Type hjulStiv / svivel
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeStål
durometer80 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 "x 3"
Lastevurdering700 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Total høyde6"
Plate Størrelse3-3/4" x 4-3/8"
Tykke tykkelse1 / 4 "
Svingradius4"
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeLastevurderingTotal høydeHjulmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 6602 Hjul Stålpakke med 4 | AD8PPA 4LLN3 6602Stål900 lb.7"Stål1 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6604 hjul gummipakke med 4
4 620 NOK / enhet