Kanalisolasjon

filtre

FROST KING -

Kanalomslag

StilModellMaterialeTemp. OmrådeTykkelsePris (eks. mva)
ACF55Bomull35 til 150 grader F1"470NOK
BSP55 / 6Glassfiber35 til 250 grader F2"320NOK
JOHNS MANVILLE -

Board Duct Isolasjon

StilModellCa. 'R' faktorFARGETetthetJakke materialeTykkelsePris (eks. mva)
A175854.3Hvit3 lbs.Alle servicejakke1"463NOK
B176154.3Sølv3 lbs.Folie Scrim Kraft1"400NOK
B177504.5Sølv6 lbs.Folie Scrim Kraft1"551NOK
B177354.5Hvit6 lbs.Alle servicejakke1"529NOK
B176356.5Sølv3 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "515NOK
A175906.5Hvit3 lbs.Alle servicejakke1.5 "547NOK
B177406.8Hvit6 lbs.Alle servicejakke1.5 "659NOK
B177606.8Sølv6 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "741NOK
B176508.7Sølv3 lbs.Folie Scrim Kraft2"597NOK
A175958.7Hvit3 lbs.Alle servicejakke2"663NOK
B177659.1Sølv6 lbs.Folie Scrim Kraft2"916NOK
A177459.1Hvit6 lbs.Alle servicejakke2"991NOK
DUCTMATE -

Kanalforinger

StilModellPris (eks. mva)
APA48F1W506 969NOK
APA48F2W5012 743NOK
JOHNS MANVILLE -

Kanalisolasjon 1-1 / 2 tommer x 48 tommer x 25 fot

ModellSakPris (eks. mva)
670378AF2ZLC928NOK

Kanalisolasjon

Kanalisolasjon påføres kanalarbeid for å forbedre termisk ytelse samtidig som det forhindrer kondens og drypp fra kanalene. Raptor Supplies tilbyr kanalisolasjon fra merker som Johns Manville og Frost King. Isolasjonen har firkantede hjørner for et ferdig utseende på kanaler og leveres integrert med dampsperre for å hindre fukt i vegger eller gulv. Isolasjonen har folie / folie scrim kraft / alle servicejakker, i stand til å tåle temperaturer opp til 450 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?