JOHNS MANVILLE 17585 Kanalisolasjon 1 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLH 6ZKK8

JOHNS MANVILLE 17585 Kanalisolasjon 1 tommer x 24 tommer x 48 tommer

På lager
Vare: AF2ZLH Modell: 17585Kryssref: 6ZKK8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

463NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisolasjon
Ca. "R" -verdi4.3
Ca. 'R' faktor4.3
FARGEHvit
Tetthet3 lbs.
Jakke materialeAlle servicejakke
Lengde48 "
MaterialeGlassfiber
Temp. Område-32 til 450 F side, -32 til 150 F side
Tykkelse1"
typenBoard
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)123.95
Skipets bredde (cm)61.98
HS kode7019391000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGETetthetJakke materialeTykkelsePris
JOHNS MANVILLE 17615 Kanalisolasjon 1 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLE 6ZKK5 176154.3Sølv3 lbs.Folie Scrim Kraft1"400NOK
JOHNS MANVILLE 17635 Kanalisolasjon 1-1/2 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLF 6ZKK6 176356.5Sølv3 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "515NOK
JOHNS MANVILLE 17650 Kanalisolasjon 2 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLG 6ZKK7 176508.7Sølv3 lbs.Folie Scrim Kraft2"597NOK
JOHNS MANVILLE 17590 Kanalisolasjon 1-1/2 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLJ 6ZKK9 175906.5Hvit3 lbs.Alle servicejakke1.5 "547NOK
JOHNS MANVILLE 17595 Kanalisolasjon 2 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLK 6ZKL0 175958.7Hvit3 lbs.Alle servicejakke2"663NOK
JOHNS MANVILLE 17750 Kanalisolasjon 1 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLL 6ZKL1 177504.5Sølv6 lbs.Folie Scrim Kraft1"551NOK
JOHNS MANVILLE 17760 Kanalisolasjon 1-1/2 tommer x 24 tommer x 48 tommer | AF2ZLM 6ZKL2 177606.8Sølv6 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNS MANVILLE 17585 Kanalisolasjon 1 tommer x 24 tommer x 48 tommer
463NOK / enhet