PARKER CPI-serien, kompresjonsrørbeslag


filtre
Maks. Driftstrykk: 10,000 psi , Min. Driftstemperatur: -255 grader C
StilModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
12-12 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-1 371 NOK
B
6-6 EBZ-B
-MetalMessing--Tube to Tube Union-40 grader til 400 grader F3 / 8 "387NOK
C
2 FNZ-SS
-MetalRustfritt stål1 / 8 "Støpselkomponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "258NOK
D
4-2-4 RBZ-SS
-MetalRustfritt stål1 / 8 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "868NOK
E
6-2 CBZ-SS
-MetalRustfritt stål1 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-601NOK
E
2-2 CBZ-SS
-MetalRustfritt stål1 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-461NOK
F
2-2-2 SBZ-SS
-MetalRustfritt stål1 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-1 009 NOK
G
2 TZ-SS
-MetalRustfritt stål--komponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "109NOK
H
12-12 HBZ-B
-MetalMessing-UnionTube to Tube Union-40 grader til 400 grader F3 / 4 "686NOK
I
12-12 FBZ-B
-MetalMessing3 / 4 "-Rør til hannrør-40 grader til 400 grader F3 / 4 "442NOK
J
12-12-12 JBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-2 511 NOK
K
4 BZ-B
-MetalMessing-Rørmutterkomponenter-40 grader til 400 grader F1 / 4 "25NOK
L
8 TZ-B
-MetalMessing--komponenter-40 grader til 400 grader F1 / 2 "89NOK
M
6-8 FBZ-B
-MetalMessing1 / 2 "-Rør til hannrør-40 grader til 400 grader F3 / 8 "267NOK
N
8-4 FBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-481NOK
G
4 TZ-SS
-Metal316 rustfritt stål--komponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "80NOK
C
6 FNZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-Støpselkomponenter-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "201NOK
O
6 PNBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-Luekomponenter-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "206NOK
P
8-8-8 JBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål3 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-1 405 NOK
Q
6-6 WBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-818NOK
R
8-8 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-791NOK
E
6-4 CBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-562NOK
S
12 FNZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-Støpselkomponenter-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "572NOK
A
8-6 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-870NOK
T
8-4 GBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-636NOK
U
8 BZ-SS
-MetalRustfritt stål-Rørmutterkomponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "186NOK
U
6 BZ-SS
-MetalRustfritt stål-Rørmutterkomponenter-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "106NOK
U
2 BZ-SS
-MetalRustfritt stål-Rørmutterkomponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "97NOK
E
4-2 CBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-431NOK
V
6-6-6 JBZ-B
-MetalMessing--Tube to Tube Union-40 grader til 400 grader F3 / 8 "526NOK
W
12 TZ-SS
-Metal316 rustfritt stål--komponenter-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "218NOK
G
6 TZ-SS
-Metal316 rustfritt stål--komponenter-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "94NOK
O
4 PNBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-Luekomponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "182NOK
Q
4-4 WBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-545NOK
R
6-6 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-549NOK
X
6-6 DBZ-SS
-MetalRustfritt stål3 / 8 "-Rør til hunnrør-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "873NOK
F
6-6-6 SBZ-SS
-MetalRustfritt stål3 / 8 "Mannlig T-skjorteRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "1 153 NOK
P
2-2-2 JBZ-SS
-MetalRustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-866NOK
Y
16-16 FBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1"---425 grader til 1200 grader F-1 838 NOK
T
12-12 GBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål3 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-1 372 NOK
N
12-12 FBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål3 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-931NOK
Z
12-12 EBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-2 117 NOK
N
10-8 FBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-720NOK
E
6-6 CBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-680NOK
Z
10-10 EBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-1 661 NOK
A1
6-4 TRBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-RørendereduksjonPortkontakter-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "370NOK
A
6-4 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-573NOK
B1
4-4-4 OBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "-Rør til hunnrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "1 264 NOK
C1
4-4 T2HF-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "Adapter for rørendenPortkontakter-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "261NOK
L
4 TZ-B
-MetalMessing--komponenter-40 grader til 400 grader F1 / 4 "44NOK
V
8-8-8 JBZ-B
-MetalMessing3 / 4 "Union T-skjorteTube to Tube Union-40 grader til 400 grader F1 / 2 "739NOK
D1
12-12 CBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål3 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-1 373 NOK
A
10-10 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-1 197 NOK
A1
8-6 TRBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-RørendereduksjonPortkontakter-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "554NOK
A
4-2 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål----425 grader til 1200 grader F-478NOK
R
4-4 HBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "UnionTube to Tube Union-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "354NOK
U
4 BZ-SS
-MetalRustfritt stål-Rørmutterkomponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "91NOK
E
4-4 CBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "466NOK
V
4-4-4 JBZ-B
-MetalMessing--Tube to Tube Union-40 grader til 400 grader F1 / 4 "456NOK
O
8 PNBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål-Luekomponenter-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "323NOK
D1
8-4 CBZ-SS
-Metal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-921NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?