Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 WBZ-SS skottunion, 3/8 tommers utvendig diameter | AB2ZRV 1PZK7

PARKER 6-6 WBZ-SS skottunion, 3/8 tomme utvendig diameter

På lager
Vare: AB2ZRV Modell: 6-6 WBZ-SSKryssreferanse: 1PZK7
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
907NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
TilkoblingstypeKPI (TM) x KPI (TM)
Hex størrelse9 / 16 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Pris
PARKER 4-2 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 rustfritt stål1 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "262NOK
PARKER 4-4 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "266NOK
PARKER 4-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommer størrelse, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-323NOK
PARKER 4-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tomme størrelse, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-479NOK
PARKER 6-4 FBZ-SS hannkontakt, 1/4 tommers størrelse | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-358NOK
PARKER 6-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommers størrelse | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-421NOK
PARKER 6-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tommers størrelse | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 WBZ-SS skottunion, 3/8 tomme utvendig diameter
907NOK / enhet