ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kvinnelige kontakter


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kompresjonstrådstørrelse: 9 / 16-24 , Forbindelse: Kompresjon x rør , Tilkoblingstype: Kompresjon x FNPT , Materiale: Messing , Maks. Press: 200 psi , Press: 150 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F , Type: Komprimering
StilModellHex størrelseRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
1466X4X4
-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "207NOK
A
1466X6X2
-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "189NOK
B
700066-0606
3 / 4 "3 / 8 "-3 / 8 "75NOK
B
700066-0604
5 / 8 "1 / 4 "-3 / 8 "65NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?