Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0604 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hunn 3/8 tommer x 1/4 tommer | AG6TGL 46M557

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0604 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hunn 3/8 tommer x 1/4 tommer

På lager
Vare: AG6TGL Modell: 700066-0604Kryssreferanse: 46M557
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-24
TilkoblingstypeKompresjon x FNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0606 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hunn 3/8in | AG6TGK 46M556 700066-06063 / 4 "3 / 8 "-3 / 8 "87NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1466X4X4 Hunnkontakt Kompresjon Messing 150psi | AH3PXT 32WG52 1466X4X4-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "207NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1466X6X2 Hunnkontakt kompresjon 150psi | AH3PXU 32WG53 1466X6X2-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0604 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hunn 3/8 tommer x 1/4 tommer
76NOK / enhet