Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1466X6X2 Hunnkontakt kompresjon 150psi | AH3PXU 32WG53

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1466X6X2 hunnkontakt kompresjon 150psi

På lager
Vare: AH3PXU Modell: 1466X6X2Kryssreferanse: 32WG53
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
TilkoblingKompresjon x rør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse17 / 32-24
Tube Size1 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0606 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hunn 3/8in | AG6TGK 46M556 700066-06063 / 4 "3 / 8 "-3 / 8 "75NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0604 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hunn 3/8 tommer x 1/4 tommer | AG6TGL 46M557 700066-06045 / 8 "1 / 4 "-3 / 8 "65NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1466X4X4 Hunnkontakt Kompresjon Messing 150psi | AH3PXT 32WG52 1466X4X4-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1466X6X2 hunnkontakt kompresjon 150psi
189NOK / enhet