VESTIL SU Series Standard Duty Cantilever ensidige stendere


filtre
Farge: Blå , Design: enslig , Materiale: Stål , Bredde: 4.75 "
StilModellArmlengdeKapasitetDybdeHøydeBrukbar armlengdePris (eks. mva)
A
SU-C-6-12
12 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "4 994 NOK
B
SU-C-8-12
12 "5000 lbs.21.75 "96.44 "12 "4 737 NOK
C
SU-C-10-12
12 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "5 682 NOK
D
SU-C-6-18
18 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "5 240 NOK
E
SU-C-8-18
18 "4000 lbs.27.875 "96.44 "18 "5 039 NOK
F
SU-C-10-18
18 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "5 911 NOK
G
SU-C-10-24
24 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "6 140 NOK
H
SU-C-6-24
24 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "5 382 NOK
I
SU-C-8-24
24 "3500 lbs.33.8125 "96.44 "24 "5 253 NOK
J
SU-C-6-36
36 "3000 lbs.40.12 "72.75 "30 ", 36"5 926 NOK
K
SU-C-10-36
36 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"6 599 NOK
L
SU-C-8-36
36 "2700 lbs.40.12 "96.44 "30 ", 36"5 683 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?