STAFFORD MFG Solution Series, SPARC Master Collars


filtre
Fullfør: Svart oksid , Skruestørrelse: 1/4-28 x 3/4 , Bredde: 0.500 "
StilModellBore SizeKlasseSett inn Dia.MaterialeUtenfor Dia.Skruemateriale
A
3-DM1A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Aluminum2.500 "Alloy Steel
RFQ
B
3-DM1S108
1-1 / 2 "3031.250 "Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål
RFQ
C
3-DM1L108
1-1 / 2 "12151.250 "Stål2.500 "Alloy Steel
RFQ
D
3-DM2L108
1-1 / 2 "12151.250 "Stål2.500 "Alloy Steel
RFQ
E
3-DM2S108
1-1 / 2 "3031.250 "Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål
RFQ
F
3-DM2A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Aluminum2.500 "Alloy Steel
RFQ
E
3-DM2S200
2"3031.750 "Rustfritt stål3.250 "18-8 rustfritt stål
RFQ
D
3-DM2L200
2"12151.750 "Stål3.250 "Alloy Steel
RFQ
B
3-DM1S200
2"3031.750 "Rustfritt stål3.250 "18-8 rustfritt stål
RFQ
C
3-DM1L200
2"12151.750 "Stål3.250 "Alloy Steel
RFQ
A
3-DM1A200
2"2024-T3511.750 "Aluminum3.250 "Alloy Steel
RFQ
F
3-DM2A200
2"2024-T3511.750 "Aluminum3.250 "Alloy Steel
RFQ
A
3-DM1A300
3"2024-T3512.750 "Aluminum4"Alloy Steel
RFQ
C
3-DM1L300
3"12152.750 "Stål4"Alloy Steel
RFQ
D
3-DM2L300
3"12152.750 "Stål4"Alloy Steel
RFQ
B
3-DM1S300
3"3032.750 "Rustfritt stål4"18-8 rustfritt stål
RFQ
F
3-DM2A300
3"2024-T3512.750 "Aluminum4"Alloy Steel
RFQ
E
3-DM2S300
3"3032.750 "Rustfritt stål4"18-8 rustfritt stål
RFQ

Solution Series, SPARC Master Collars

Stafford MFG Solution Series masterkrager brukes eller fester komponenter på en aksel. De kommer med en delt design i ett stykke, slik at de enkelt kan installeres og fjernes uten å demontere hele akselen eller komponentene. Disse presisjonsmaskinerte masterkragene er designet for å passe sammen med 3-D-trykte innsatser (med boringer) for å passe til alle typer skaft med letthet. De er tilgjengelige i materialvarianter av rustfritt stål, aluminium og stål og kan romme akselstørrelser fra 1/8 til 2-3/4 tommer (OD).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?