WESCO Drevet løftebord


Wesco-drevne løftebord er ideelle for å heve tunge materialer og redusere bøying av brukere under lasting/lossing, montering, vedlikehold og inspeksjonsapplikasjoner i varehus, metallbearbeidingsbutikker og produksjonsanlegg. Disse batteridrevne løftebordene med hjul brukes også til å plassere lasten som skal løftes ved å flytte gjenstandene over korte avstander. De har mer åpen plass under plattformbordet sammenlignet med sakseløftbordene....Les meg

filtre
Drevet av: Batteri , Hjulmateriale: Fenol
StilModellLastekapasitetSamlet breddeLøftehøyde Maks.Plattform LengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
261108
1000 lb.18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "55 020 NOK
A
261100
2000 lb.24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "60 521 NOK
A
261102
2000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "57 879 NOK
A
261103
2000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "64 284 NOK
A
261101
2000 lb.32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "65 580 NOK
A
261105
4000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "68 112 NOK
A
261104
4000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "59 480 NOK
A
261107
6000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "69 027 NOK
A
261106
6000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "69 162 NOK

Drevet løftebord

Power lift-bordene fra Wesco har stålkonstruksjon som er i stand til å løfte laster opp til 6000 lb. Disse bordene er integrert med en standard gulvlås som holder bordet stødig for sikker lasting og lossing, og et lettlest opplyst batteristatusvoltmeter. De to stive og to svingbare fenolharpikshjulene til disse enhetene gir ekstra manøvrerbarhet. Velg fra et stort utvalg av disse Wesco løftebordene, tilgjengelig i plattformlengder fra 36 til 48 tommer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Wesco-drevne løftebord bruker en batteridrevet kontrollmekanisme for å løfte last.
  • De har et opplyst batteristatusvoltmeter og batteriladingsstatusindikatorer for enkelt å forstå statusen til tilgjengelig strøm.
  • Disse løftebordene er utstyrt med håndtak og 2 svingbare og 2 stive 6-tommers hjul laget av fenolharpiks for transport av lasten.
  • De har standard gulvlåser for å holde dem stødige under lasting eller lossing.
  • Brukere kan legge til kraftdrevne funksjoner til disse drevne løftebordene ved ganske enkelt å legge til -PD på slutten av modellnummeret under bestilling. For for eksempel å bestille et Wesco 261108 løftebord med en motor, bestill Wesco 261108-PD.
  • Brukere kan bestille disse løftebordene med bordplatealternativer som push-pull-lengde, push-pull-bredde, rulletopplengde, rullebordbredde og balloverføringsbord for bruk i spesifikke bruksområder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er dimensjonene for plattformbord tilgjengelig med disse Wesco-drevne løftebordene?

Disse Wesco-drevne løftebordene har plattformbord med dimensjonene 18 x 36, 24 x 36 og 32 x 48 tommer.

Hva er løftekapasiteten til disse Wesco-drevne løftebordene?

Disse Wesco-drevne løftebordene kan løfte laster som veier fra 1000 til 6000 lb.

Kan disse Wesco-drevne løftebordene brukes selv under lading?

Ja, disse Wesco-drevne løftebordene kan betjenes mens de lades når batteriet er minimalt ladet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?