VESTIL SU-C-8-36 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 8 fot, 36 tommers arm

På lager
Vare: AG7ZTZ Modell: SU-C-8-36

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Single Stående
Armlengde36 "
ArmstilEnsidige stolper
Base lengde49.375 "
Kapasitet2700 lbs.
Kapasitet per arm2700 lbs. (30" armlengde) 2400 lbs. (36" armlengde)
FARGEBlå
Dybde40.12 "
utformingenslig
Høyde96.44 "
Lastekapasitet2700 lb.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Brukbar armlengde30 ", 36"
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeKapasitetDybdeHøydeBrukbar armlengdePris
VESTIL SU-C-10-12 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 10 fot, 12 tommers arm | AG7ZTH SU-C-10-1212 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "5 682 NOK
VESTIL SU-C-10-18 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 10 fot, 18 tommers arm | AG7ZTJ SU-C-10-1818 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "5 911 NOK
VESTIL SU-C-10-24 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 10 fot, 24 tommers arm | AG7ZTK SU-C-10-2424 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "6 140 NOK
VESTIL SU-C-10-36 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 10 fot, 36 tommers arm | AG7ZTL SU-C-10-3636 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"6 599 NOK
VESTIL SU-C-6-12 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 6 fot, 12 tommers arm | AG7ZTM SU-C-6-1212 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "4 994 NOK
VESTIL SU-C-6-18 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 6 fot, 18 tommers arm | AG7ZTN SU-C-6-1818 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "5 240 NOK
VESTIL SU-C-6-24 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 6 fot, 24 tommers arm | AG7ZTP SU-C-6-2424 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "5 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SU-C-8-36 Cantilever enkeltstående, galvanisert, 8 fot, 36 tommers arm
5 683 NOK / enhet