MARATHON MOTORS Spesialmotorer, enfaset, dryppsikker


filtre
kulelager: Ball , kondensator inkludert: Ja , Innkapslingstype: DP , Rammemateriale: Valset stål , Rammestørrelse: 56H , Hz: 60 , Lengde mindre skaft: 8.187 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Monteringstype: UBØYELIG , Ingen belastning RPM: 3450 , Nominell effektivitet: 62 , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Total lengde: 12 11 / 16 " , Fase: 1 , RPM-gruppe: 1701-1800
StilModellMotordesignDutyKabinettMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltRotasjonPris (eks. mva)
A
5KH39QN9542
-KontinuerligDP--WB-mot klokken2 420 NOK
B
5KCR49ZN2722Y
-Kontinuerlig plikt--Kompressorpliktmotor---9 922 NOK
C
5KCR48TN2650Y
Start / Kjør kondensatorKontinuerligÅpne DripproofHåndbokKondensator-startBase3450CCWSE4 630 NOK
D
5KH36LNA504
Delt faseKontinuerlig-none--1725-4 275 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?