MARATHON MOTORER 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 Hk 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 hk 3450 o / min 115 / 230v 56

På lager
Vare: AC9UFK Modell: 5KCR48TN2650YKryssref.: 3K787 / 9035

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator inkludertJa
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning17.0/8.5
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonAir Kompressorer
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt3450
Total lengde12 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)20.78
Skipets lengde (cm)32.16
Skipets bredde (cm)16.41
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignDutyKabinettMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltRotasjonPris
MARATHON MOTORER 5KH36LNA504 Generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Delt faseKontinuerlig-none--1725-4 275 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39QN9542 4351 Enfasemotor | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-KontinuerligDP--WB-mot klokken2 420 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49ZN2722Y 9038B Luftkompressormotor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Kontinuerlig plikt--Kompressorpliktmotor---9 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 hk 3450 o / min 115 / 230v 56
4 630 NOK / enhet