MARATHON MOTORER 5KH36LNA504 Generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz

På lager
Vare: AF6NJM Modell: 5KH36LNA504Kryssref: 19YW63 / H696

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame48
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning8.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet62
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0695
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)32.08
Skipets bredde (cm)17.63
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignDutyKabinettMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltRotasjonPris
MARATHON MOTORER 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 Hk 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YStart / Kjør kondensatorKontinuerligÅpne DripproofHåndbokKondensator-startBase3450CCWSE4 630 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39QN9542 4351 Enfasemotor | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-KontinuerligDP--WB-mot klokken2 420 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49ZN2722Y 9038B Luftkompressormotor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Kontinuerlig plikt--Kompressorpliktmotor---9 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz
4 275 NOK / enhet