BALDOR MOTOR Eksplosjonssikre motorer, 1 ph og 3 ph


filtre
Pliktvurdering: KONT , Innhegning: XPFC , Hz: 60 , Montering: F1 , Fase: 3 , RPM: 3450 , Tjenestefaktor: 1 , Starttype: Direkte på nettet , Temp. Stige: 73 grader C
StilModellIsolasjonsklasseampsBase TypeMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
CEM7073T
-16.8/8.4--2.33 Amps027.5-33 542 NOK
A
CEM7075T
-7.2/3.6--1.2 Amps023-21 668 NOK
B
VEM7073T
B13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "33 351 NOK
B
VEM7075T
B7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "21 553 NOK
B
EM74254T-4
F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "503 064 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?