BALDOR EM74254T-4 eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1800 o / min, 60 Hz, 3 HK, TEFC, 182T

Vare: AJ6UWD Modell: EM74254T-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
Omgivende (C)40 grader
amps263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame449T
RammematerialeStryke
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
Forsterker med full belastning263.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA44160M
Antall poler4
Produksjon200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz
Total lengde53.47 "
Fase3
Power Factor90
Servicefaktor1
Speed1,780 o / min 1,480 o / min
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning380 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1362.15
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M74254T -4
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 96.20%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 2/0 AWG
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 3.375 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsBase TypeMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "21 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR EM74254T-4 eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1800 o / min, 60 Hz, 3 HK, TEFC, 182T