BALDOR MOTOR CEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF

BALDOR CEM7073T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1200 o / min, 60 Hz, 0.25 HK, TENV, 56C

På lager
Vare: AJ6PWF Modell: CEM7073T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
amps16.8/8.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment57.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning2.33 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor93
RevisjonC
RPM3450
Temp. KodeT2C
typen3646M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D
    • Dreiemoment med låst rotor: 48.2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP0015XP
    • Opptrekksmoment: 39.9 LB-FT
    • Startstrøm: 91 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsBase TypeMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023-21 668 NOK
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "503 064 NOK
BALDOR MOTOR VEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "33 351 NOK
BALDOR MOTOR VEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "21 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR CEM7073T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1200 o / min, 60 Hz, 0.25 HK, TENV, 56C
33 542 NOK / enhet