BALDOR VEM7073T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1200 o / min, 60 Hz, 0.25 HK, TEFC, 48

Vare: AJ6YVD Modell: VEM7073T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
Omgivende (C)40 grader
amps13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment54.55 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame184TC
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.9 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3646M
Antall poler2
Produksjon5.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz
Total lengde20.36 "
Fase3
Power Factor93
Servicefaktor1
Speed3,450 o / min 2,890 o / min
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning190 V @ 50 Hz 380 V @ 50 Hz 230 V @ 60 Hz 460 V @ 60 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM7073T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 39.9 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 86.55 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 74 grader C

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsBase TypeMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "21 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR VEM7073T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1200 o / min, 60 Hz, 0.25 HK, TEFC, 48