Luftpussere og buffere

filtre

DYNABRADE -

Luftbuffer

StilModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetMin. SlangestørrelseTotal lengdePad størrelsePris (eks. mva)
A494401 / 4 "PT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"17 518NOK
B514011 / 4 "PT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"12 482NOK
C514301 / 4 "PT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"12 685NOK
D514701 / 4 "PT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 til 8 "19 907NOK
E534601 / 4 "PT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"14 964NOK
F575501 / 4 "PT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"8 542NOK
G514001 / 4 "PT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"11 715NOK
H513933 / 8 "PT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 til 8 "19 769NOK
DYNABRADE -

Luftpolerer / buffer

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A57126520Bak10,000 rpm8.25 "12 427NOK
B551269.2537Front12,000 rpm9.5 "12 450NOK
AME INTERNATIONAL -

Luftbuffer

StilModellPris (eks. mva)
A79600916NOK
RFQ
A796101 145NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftpolerer / buffer

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdePad størrelseGasspedalPris (eks. mva)
ACP7201P4.518Gjennom håndtaket2500 rpm6.5 "3"Avtrekker2 891NOK
BCP7269P6.2525Bak2600 rpm12.4 "8"spaken6 153NOK
SCOTCH-BRITE -

Cross Buffs

StilModellPris (eks. mva)
A700012112589NOK
B700012112461NOK
C700012112092NOK
D700012114788NOK
E700012111961NOK
F7000121121116NOK
G7100054448114NOK
STANDARD ABRASIVES -

Cross Buffs

StilModellPris (eks. mva)
A6600000608199NOK
A72500759NOK
A725006101NOK
B6600004745768NOK
SPEEDAIRE -

Mini Air Polisher 3-tommers pute 2100 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
10D239AA2BZW730NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftpolerer / buffer 3 "Pad 6000 rpm

ModellSakPris (eks. mva)
3129XPAA4KZF2 686 NOK
DYNABRADE -

Luftpolerer 5 tommers pute 5500 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
58455AB8FUA11 391 NOK
SPEEDAIRE -

Luftpolerer / buffer 7 tommers pad

ModellSakPris (eks. mva)
21AA94AB6EEZ4 293 NOK

Luftpussere og buffere

Luftpussere og buffere er trykkluftsdrevne flekkfjernere eller overflatebehandlingsverktøy som gir en alternativ løsning på tradisjonell polering av gummikopper. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av poleringsmaskiner og buffere fra Dynabrade, Ingersoll-Rand, Speedaire og Chicago Pneumatics. Dynabrade luftbuffere er rettvinklede, roterende buffere designet for bruk på metall, betong, granitt og andre harde overflater. De har sikkerhetsgasslås for å kontrollere hastigheten og et mykt håndtak for bedre arbeid i hjørnene. De er i stand til å rotere hodene med en maksimal hastighet på 5000 RPM for en jevn finish. Dynabrade tilbyr også kombinasjonsverktøy for luftbuffer / poleringsmaskiner med en maksimal rotasjonshastighet på 12000 RPM. Ingersoll-Rand 3-tommers pneumatiske poleringsmaskiner / buffere har et pistolgrep for enkel betjening med en hånd og gir høye hastigheter (opptil 6400 o / min) ved lavere trykk (90 PSI). Disse pneumatiske verktøyene er utstyrt med en utløsermekanisme for å kontrollere hastighet og luftstrømningshastighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?