Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Luftpolerer / buffer 8 tommers pute 2600 o / min | AA2VGT 11C928

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Luftpolerer/buffer 8 Tommers Pad 2600 Rpm

På lager
Vare: AA2VGT Modell: CP7269PKryssreferanse: 11C928
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
6 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpolerer / buffer
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.25
CFM @ full belastning25
EksosBak
Gratis hastighet2600 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde12.4 "
Pad størrelse8"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdePad størrelseGasspedalPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Luftpolerer / buffer 3 tommers pute 2500 rpm | AA2VGG 11C918 CP7201P4.518Gjennom håndtaket2500 rpm6.5 "3"Avtrekker2 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Luftpolerer/buffer 8 Tommers Pad 2600 Rpm
6 153 NOK / enhet